Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - HSS Gewindeschneidzeug Satz Gewindebohrer Schneideisen M3-12

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - HSS Gewindeschneidzeug Satz Gewindebohrer Schneideisen M3-12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203930

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 35

  • Elektromonteur-Set - Ja

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Ja

  • Verpackung - Metallkassette

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104039303

Sonepar Artikelnummer

120100038

Hersteller Artikelnummer

203930

Hersteller Typ

203930

Hersteller Artikel Nr.:

203930

Gesamtzahl der Werkzeuge:

35

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Metallkassette

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82074010

Gewicht:

3.700 kg

HSS- Gewindeschneidzeug- Satz für metrische Regelgewinde in einer Metallkassette, zum Schneiden von Innen- und Außengewinden, Handgewindebohrer (Vor-, Mittel-, Fertigschneider) in HSS M3-M4-M5-M6-M8-M8-M10-M12, Schneideisen (25x9) in HSS M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12, verstellbares Windeisen Gr. 1 1/2, Schneideisenhalter 25x9, Gewindelehre + Schraubendreher.