CIMCO - HSS-Stufenbohrer für Kabelverschraubungen, M12-32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201275
Anzahl der Bohrstufen - 9
Maßeinheit - ISO
Max. Bohrdurchmesser - 32.5 mm
Hartmetallausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021104012757
Sonepar Artikelnummer
120116421
Hersteller Artikelnummer
201275
Hersteller Typ
201275
Hersteller Artikel Nr.:
201275
Anzahl der Bohrstufen:
9
Maßeinheit:
ISO
Max. Bohrdurchmesser:
32.5 mm
Hartmetallausführung:
Ja
Mit Kantenbrecher:
Ja
Min. Bohrdurchmesser:
12.5 mm
Max. Plattendicke:
3 mm
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Anzahl der Schneiden:
2
Mit Kühlkanal:
Nein
Spiralnut:
Nein
Zentrierspitze:
Ja
Auswechselbare Zentrierspitze:
Nein
Schaftdurchmesser:
12 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.160 kg


