CIMCO - HSS-Stufenbohrer mit 11 Bohrstufen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201200
Anzahl der Bohrstufen - 11
Maßeinheit - PG
Max. Bohrdurchmesser - 37 mm
Hartmetallausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104012009
Sonepar Artikelnummer
120099115
Hersteller Artikelnummer
201200
Hersteller Typ
201200
Hersteller Artikel Nr.:
201200
Anzahl der Bohrstufen:
11
Maßeinheit:
PG
Max. Bohrdurchmesser:
37 mm
Hartmetallausführung:
Ja
Mit Kantenbrecher:
Ja
Min. Bohrdurchmesser:
8 mm
Max. Plattendicke:
3 mm
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Anzahl der Schneiden:
3
Mit Kühlkanal:
Nein
Spiralnut:
Nein
Zentrierspitze:
Ja
Auswechselbare Zentrierspitze:
Ja
Schaftdurchmesser:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.246 kg


