CIMCO - HSS-TIN-Stufenbohrer mit 11 Bohrstufen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201205
Anzahl der Bohrstufen - 11
Maßeinheit - PG
Max. Bohrdurchmesser - 37 mm
Hartmetallausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104012054
Sonepar Artikelnummer
120101231
Hersteller Artikelnummer
201205
Hersteller Typ
201205
Hersteller Artikel Nr.:
201205
Anzahl der Bohrstufen:
11
Maßeinheit:
PG
Max. Bohrdurchmesser:
37 mm
Hartmetallausführung:
Ja
Mit Kantenbrecher:
Ja
Min. Bohrdurchmesser:
8 mm
Max. Plattendicke:
3 mm
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Anzahl der Schneiden:
3
Mit Kühlkanal:
Nein
Spiralnut:
Nein
Zentrierspitze:
Ja
Auswechselbare Zentrierspitze:
Ja
Schaftdurchmesser:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.246 kg


