CIMCO - HSS-TIN-Stufenbohrer mit 12 Bohrstufen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201210
Anzahl der Bohrstufen - 12
Maßeinheit - ISO
Max. Bohrdurchmesser - 40.5 mm
Hartmetallausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104012108
Sonepar Artikelnummer
120101227
Hersteller Artikelnummer
201210
Hersteller Typ
201210
Hersteller Artikel Nr.:
201210
Anzahl der Bohrstufen:
12
Maßeinheit:
ISO
Max. Bohrdurchmesser:
40.5 mm
Hartmetallausführung:
Ja
Mit Kantenbrecher:
Ja
Min. Bohrdurchmesser:
8 mm
Max. Plattendicke:
3 mm
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Anzahl der Schneiden:
3
Mit Kühlkanal:
Nein
Spiralnut:
Nein
Zentrierspitze:
Ja
Auswechselbare Zentrierspitze:
Ja
Schaftdurchmesser:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.250 kg


