Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Hülse für verdichtete Leiter 50qmm, Länge 18mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Hülse für verdichtete Leiter 50qmm, Länge 18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183403

  • Leiter-Form - rund

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Länge geeignet für - Kabelschuhe und -verbinder Normal-Ausführung

  • Oberflächenschutz - galvanisch verzinnt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103834039

Sonepar Artikelnummer

120372551

Hersteller Artikelnummer

183403

Hersteller Typ

183403

Hersteller Artikel Nr.:

183403

Leiter-Form:

rund

Nennquerschnitt:

50 mm²

Länge geeignet für:

Kabelschuhe und -verbinder Normal-Ausführung

Oberflächenschutz:

galvanisch verzinnt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Hülse für verdichtete oder ausgedünnte Leiter CU, Normalausführung. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt. Geeignet für verdichtete, mehrdrähtige oder ausgedünnte, feindrähtige Leiter zum Durchmesserausgleich (nur schmale Sechskantpressung!) Ausführung: Querschnitt: 50 mm², Länge: 18 mm, VE/Stck.: 1.