Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Hülsen-Set für verdichtete Leiter 50-300mm²

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Hülsen-Set für verdichtete Leiter 50-300mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183415

  • Leiter-Form - rund

  • Länge geeignet für - Kabelschuhe und -verbinder Normal-Ausführung

  • Oberflächenschutz - galvanisch verzinnt

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103834152

Sonepar Artikelnummer

120372560

Hersteller Artikelnummer

183415

Hersteller Typ

183415

Hersteller Artikel Nr.:

183415

Leiter-Form:

rund

Länge geeignet für:

Kabelschuhe und -verbinder Normal-Ausführung

Oberflächenschutz:

galvanisch verzinnt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

2.068 kg

Hülsen-Sortiment für verdichtete Leiter, in hochwertigem raaco-Sortimentkasten. Inhalt: 285 Stück sortiert, je 50 Stück: 50 mm² (18 3403), je 50 Stück: 70 mm² (18 3404), je 50 Stück: 95 mm² (18 3405), je 50 Stück: 120 mm² (18 3406), je 25 Stück: 150 mm² (18 3407), je 25 Stück: 185 mm² (18 3408), je 25 Stück: 240 mm² (18 3409), je 10 Stück: 300 mm² (18 3410)