Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Hydraulik-Öl 1L

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Hydraulik-Öl 1L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 134024

  • Ausführung - Schmiermittel

  • Verpackung - Fläschchen

  • Inhalt - 1000 ml

  • Fest - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103340240

Sonepar Artikelnummer

120434321

Hersteller Artikelnummer

134024

Hersteller Typ

134024

Hersteller Artikel Nr.:

134024

Ausführung:

Schmiermittel

Verpackung:

Fläschchen

Inhalt:

1000 ml

Fest:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Flüssig:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

1.005 kg

Hydraulik-Öl, Menge 1 Liter