CIMCO - Hydraulikschraube für Schraublocher Diamant 19/120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135006
Geeignet für - Rundlocher
Betätigungsart - hydraulisch
Gewindemaß am Stempel - 19 mm
Gewindemaß Betätigungsseite - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103350065
Sonepar Artikelnummer
120434301
Hersteller Artikelnummer
135006
Hersteller Typ
135006
Hersteller Artikel Nr.:
135006
Geeignet für:
Rundlocher
Betätigungsart:
hydraulisch
Gewindemaß am Stempel:
19 mm
Gewindemaß Betätigungsseite:
19 mm
Länge:
120 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.248 kg


