CIMCO - Hydraulikschraube für Schraublocher Diamant 19/9,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135002
Geeignet für - Rundlocher
Betätigungsart - hydraulisch
Gewindemaß am Stempel - 9.5 mm
Gewindemaß Betätigungsseite - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103350027
Sonepar Artikelnummer
120434300
Hersteller Artikelnummer
135002
Hersteller Typ
135002
Hersteller Artikel Nr.:
135002
Geeignet für:
Rundlocher
Betätigungsart:
hydraulisch
Gewindemaß am Stempel:
9.5 mm
Gewindemaß Betätigungsseite:
19 mm
Länge:
115 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.090 kg


