CIMCO - Hydraulikschraube Komplett 19,0mm11,1mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 135016
Geeignet für - Rundlocher
Betätigungsart - hydraulisch
Gewindemaß am Stempel - 11.1 mm
Gewindemaß Betätigungsseite - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103350164
Sonepar Artikelnummer
120434308
Hersteller Artikelnummer
135016
Hersteller Typ
135016
Hersteller Artikel Nr.:
135016
Geeignet für:
Rundlocher
Betätigungsart:
hydraulisch
Gewindemaß am Stempel:
11.1 mm
Gewindemaß Betätigungsseite:
19 mm
Länge:
115 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181548
Gewicht:
0.098 kg


