Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Hydraulikzylinder Schnellkupplung bis 115 kN, 700 bar

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Hydraulikzylinder Schnellkupplung bis 115 kN, 700 bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 134023

  • Betätigungsart - Fußpumpe

  • Stanzkraft - 60 kN

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84678900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103340233

Sonepar Artikelnummer

120537671

Hersteller Artikelnummer

134023

Hersteller Typ

134023

Hersteller Artikel Nr.:

134023

Betätigungsart:

Fußpumpe

Stanzkraft:

60 kN

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84678900

Gewicht:

2.570 kg

Hydraulikzylinder für alle elektro-, fuß- und handhydraulische Pumpen mit Schnellkupplungs-Anschluss und einem maximalen Ausgangsdruck von 700 bar. Kompakte Bauart, zum Stanzen von Rund-, Rechteck- und Quadrat-Stanzungen, sowie Sonderformen in Edelstahl und Stahlbleche ST 37 (Schaltschrank- und Anlagenbau). Hydraulik-Zylinder mit Schnellkupplung (bis 115 kN), hochzugfester Aluminiumkörper, passend für Zugbolzen mit UNF Gewinde mit einem ⌀ bis 19,0 mm, tropffreies Kuppeln und Entkuppeln, handliche Bedienbarkeit, mit Staubschutzkappe, Lieferung im Kunststoffkoffer.