CIMCO - Hydraulische Akkupresse bis 130 kN 400mm², Pistolenform, C-Kopf, CimPress400C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106665
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 10 .. 400 mm²
Länge - 425 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103004241
Sonepar Artikelnummer
120631574
Hersteller Artikelnummer
106665
Hersteller Typ
106665
Hersteller Artikel Nr.:
106665
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
10 .. 400 mm²
Länge:
425 mm
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
sonstige
Zykluszeit:
8 .. 9 s
Presskraft:
130 kN
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
7.000 kg


