CIMCO - Hydraulische Akkupresse bis 62 kN 300mm², Stabform, CimPress300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106652
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 6 .. 300 mm²
Länge - 395 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103004197
Sonepar Artikelnummer
120631570
Hersteller Artikelnummer
106652
Hersteller Typ
106652
Hersteller Artikel Nr.:
106652
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6 .. 300 mm²
Länge:
395 mm
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
sonstige
Zykluszeit:
2 .. 5 s
Presskraft:
62 kN
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
3.250 kg


