CIMCO - Hydraulische Handstanze 90° abgewinkelt und 360° drehbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 134018
Betätigungsart - hand-hydraulisch
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84624900
Gewicht - 1.925 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103340189
Sonepar Artikelnummer
120434313
Hersteller Artikelnummer
134018
Hersteller Typ
134018
Hersteller Artikel Nr.:
134018
Betätigungsart:
hand-hydraulisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84624900
Gewicht:
1.925 kg
Hydraulische Handstanze - Praktische Handstanze für Rund-, Rechteck- und Quadrat-Stanzungen im Schaltschrank- und Anlagenbau. Sicherheitsfunktion durch Überdruckventil: Automatische Druckabschaltung bei 650 bar. Aus hochzugfestem Aluminium (ca. 40% Gewichtsersparnis),ergonomischer Handgriff - federt selbst zurück- Durch Einhandbedienung leichtes Positionieren der Matrize im Fadenkreuz Handstanze. Stanzkraft 75 kN, Betriebsdruck max: 650 bar. 90° gewinkelt und 360° drehbahr (1,9 kg).


