CIMCO - Hydraulische Handstanze gerade Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 134016
Betätigungsart - hand-hydraulisch
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84624900
Gewicht - 1.555 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103340165
Sonepar Artikelnummer
120434312
Hersteller Artikelnummer
134016
Hersteller Typ
134016
Hersteller Artikel Nr.:
134016
Betätigungsart:
hand-hydraulisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84624900
Gewicht:
1.555 kg
Hydraulische Handstanze - Praktische Handstanze für Rund-, Rechteck- und Quadrat-Stanzungen im Schaltschrank- und Anlagenbau. Sicherheitsfunktion durch Überdruckventil: Automatische Druckabschaltung bei 650 bar. Aus hochzugfestem Aluminium (ca. 40% Gewichtsersparnis),ergonomischer Handgriff - federt selbst zurück- Durch Einhandbedienung leichtes Positionieren der Matrize im Fadenkreuz Handstanze - gerade Ausführung (1,6 kg) - Stanzkraft 75 kN, Betriebsdruck max: 650 bar.


