CIMCO - Hydraulische Stanze mit Fusspumpe, Betriebsdruck 700 Bar, Stanzkraft 75 KN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 134022
Betätigungsart - sonstige
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84678900
Gewicht - 12.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103340226
Sonepar Artikelnummer
120434315
Hersteller Artikelnummer
134022
Hersteller Typ
134022
Hersteller Artikel Nr.:
134022
Betätigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
12.800 kg
Hydraulische Stanze mit Fußpumpe, ideal bei beengten Platzverhältnissen für Rund-, Rechteck- und Quadrat-Stanzungen im Schaltschrank- und Anlagenbau. Beide Hände frei für genaues Positionieren und Stanzen - Gespreiztes Trägergestell sichert kippstabiles Arbeiten. Stanzkraft: 75 kN mit Überdruckventil, Betriebsdruck max: 700 bar³ - Tankvolumen: 270 cm³ - NutzbaresÖlvolumen: 210cm³ - Fördermenge: 1,7cm je Kolbenhub. Lieferumfang in einem stabilem Stahlblech-Koffer :- Fußpumpe - Hydraulik-Zylinder mit Schnellkupplung - Hydraulik-Schlauch 2,8 m - 2 Hydraulik-Schrauben - Distanzbuchsen-Satz (5-teilig) - Vorbohrer, 11,0 mm


