CIMCO - Hydraulische Stanze mit Handpumpe, Betriebsdruck 650 Bar, Stanzkraft 75 KN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 134020
Betätigungsart - Handpumpe
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84624900
Gewicht - 4.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103340202
Sonepar Artikelnummer
120434314
Hersteller Artikelnummer
134020
Hersteller Typ
134020
Hersteller Artikel Nr.:
134020
Betätigungsart:
Handpumpe
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84624900
Gewicht:
4.000 kg
Hydraulische Stanze mit Handpumpe, ideal bei beengten Platzverhältnissen, für Rund-, Rechteck- und Quadrat-Stanzungen im Schaltschrank- und Anlagenbau. Stanzkraft: 75 kN mit Überdruckventil. Betriebsdruck max: 650 bar Gewicht: 2,0 kg. Lieferumfang in einem stabilem Kunststoff-Koffer. Hydraulische Stanze mit Handpumpe, Hydraulik-Zylinder, Hydraulik-Schlauch 600 mm, 2 Hydraulik-Schrauben, Distanzbuchsen-Satz (3-Teilig), HSS-Vorbohrer 11,0 mm.


