CIMCO - Hydraulischer Akkuschneider bis 25mm, Stabform, CimCut25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106660
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Querschnitt - 10 .. 22 mm²
Länge - 400 mm
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103004210
Sonepar Artikelnummer
120631572
Hersteller Artikelnummer
106660
Hersteller Typ
106660
Hersteller Artikel Nr.:
106660
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Querschnitt:
10 .. 22 mm²
Länge:
400 mm
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
sonstige
Presskraft:
55 kN
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
3.300 kg


