CIMCO - Hydraulischer Akkuschneider bis 35mm, Pistolenform, CimCut35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106664
Querschnitt - 11.5 .. 35 mm²
Länge - 445 mm
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103004234
Sonepar Artikelnummer
120631573
Hersteller Artikelnummer
106664
Hersteller Typ
106664
Hersteller Artikel Nr.:
106664
Querschnitt:
11.5 .. 35 mm²
Länge:
445 mm
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
2
Zykluszeit:
8 .. 12 s
Presskraft:
43 kN
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
7.400 kg


