CIMCO - Hydraulischer Akkuschneider bis 55mm, Pistolenform, CimCut55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106666
Querschnitt - 254 .. 2042 mm²
Länge - 500 mm
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Mit automatischem Rücklauf - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103004258
Sonepar Artikelnummer
120631575
Hersteller Artikelnummer
106666
Hersteller Typ
106666
Hersteller Artikel Nr.:
106666
Querschnitt:
254 .. 2042 mm²
Länge:
500 mm
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige
Zykluszeit:
7 .. 15 s
Presskraft:
43 kN
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
6.400 kg


