CIMCO - Hydraulischer Akkuschneider bis 65mm, Pistolenform, CimCut65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106668
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 65 mm
Max. Kabelquerschnitt - 3318 mm²
Gesamtlänge - 395 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103004265
Sonepar Artikelnummer
120631576
Hersteller Artikelnummer
106668
Hersteller Typ
106668
Hersteller Artikel Nr.:
106668
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
65 mm
Max. Kabelquerschnitt:
3318 mm²
Gesamtlänge:
395 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
10.000 kg


