CIMCO - Hydraulischer Akkuschneider bis 85mm, Pistolenform, CimCut85

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106670
Länge - 580 mm
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Mit automatischem Rücklauf - Ja
Zykluszeit - 8 .. 20 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103004272
Sonepar Artikelnummer
120631577
Hersteller Artikelnummer
106670
Hersteller Typ
106670
Hersteller Artikel Nr.:
106670
Länge:
580 mm
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Zykluszeit:
8 .. 20 s
Presskraft:
55 kN
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
8.900 kg


