Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Hygiene-Säule Cimdes Thekenaufsteller, Gewicht 5.900 g

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Hygiene-Säule Cimdes Thekenaufsteller, Gewicht 5.900 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151614

  • Grundform - eckig

  • Material Flakon - Kunststoff

  • Ausführungsform - Einzel

  • Farbe des Halters - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103018606

Sonepar Artikelnummer

120711991

Hersteller Artikelnummer

151614

Hersteller Typ

151614

Hersteller Artikel Nr.:

151614

Grundform:

eckig

Material Flakon:

Kunststoff

Ausführungsform:

Einzel

Farbe des Halters:

weiß

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Material Pumpe (Bedienelement):

Kunststoff

Oberflächenschutz Bedienelement:

sonstige

Mit Halterung:

Ja

Werkstoff des Halters/Gehäuses:

Kunststoff

Profil:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Oberflächenbehandlung:

poliert

Glanzgrad:

glänzend

Ausführung Abdeckrosette:

rechteckig

Kipphebel:

Nein

Geeignet für Flüssigkeiten:

Ja

Geeignet für Schaum:

Ja

Geeignet für Gel:

Ja

Geeignet für Seife:

Ja

Geeignet für Desinfektionsmittel:

Ja

Akzentfarbe:

schwarz

Berührungslos:

Nein

Transparent:

Nein

Batteriebetrieben:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Freistehend:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Schraubbefestigung:

Nein

Klebebefestigung:

Nein

Befestigung selbstklebend:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Verdeckte Befestigung:

Ja

Mit Diebstahlsicherung:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

5.900 kg

Hygiene-Säule Cimdes Thekenaufsteller, inklusive Filzgleiter, mit den Maßen (BxH): 240x600 mm, Maße Fuß (BxT): 295x295 mm. Thekenaufsteller-Gewicht: 5.900 g.