Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Ideal-Durchlaufschere Grösse 250mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Ideal-Durchlaufschere Grösse 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120280

  • Max. Plattendicke - 0.5 mm

  • Bedienung - universal

  • Gerade Ausführung - Ja

  • Länge - 250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103202807

Sonepar Artikelnummer

120099564

Hersteller Artikelnummer

120280

Hersteller Typ

120280

Hersteller Artikel Nr.:

120280

Max. Plattendicke:

0.5 mm

Bedienung:

universal

Gerade Ausführung:

Ja

Länge:

250 mm

Länge der Klinge:

50 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.469 kg

Ideal-Durchlaufschere, Größe 250 mm, mit Hebelübersetzung, doppelt gehärtete, feingezahnte Schneiden, selbstöffnend. Innensechskantschraube, voll durchgehärtet, mit Feingewinde zum Einstellen des Schneidenspaltes.