Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Industriekoffer POWER mit Trolley bestückt mit 24 Qualitätswerkzeugen

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Industriekoffer POWER mit Trolley bestückt mit 24 Qualitätswerkzeugen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170533

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103094839

Sonepar Artikelnummer

121051597

Hersteller Artikelnummer

170533

Hersteller Typ

INDUSTRIEKOFFER POWER MIT TROLLEY

Hersteller Artikel Nr.:

170533

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

1

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

4

Anzahl der Steckeinsätze:

1

Anzahl der Bit-Einsätze:

10

Anzahl der Kabelschneider:

3

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

8.200 kg

Robuster Werkzeugkoffer mit Trolleyfunktion aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen, Zwei robuste, abschließbare Kippschlösser, Bodenschale im Spritzgussverfahren hergestellt mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten, Herausnehmbare Bodenabdeckplatte, Herausnehmbare Bodenabdeckplatte, einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt, Herausnehmbare Werkzeugtafel mit Dokumentenfach und einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern, Größe: L x B x H: 395 x 455 x 205 mm, Gewicht: leer 3.450 g. Werkzeugkoffer-Bestückung: 1 x VDE-Kabelschere, für Kabel 18 mm², 1 x 1.000 V Kraft-Seitenschneider, 200 mm , 3 x VDE-Schlitz-Schraubendreher SLIM , 2 x VDE-Schraubendreher mit Kombiprofil SLIM , 2 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher SLIM , 4 x VDE-SLIM-Schraubendreher-TX, 1 x Elektronik-Seitenschneider ohne Schneidwate, 132 mm , 1 x Universal Schaltschrankschlüssel, 1 x Profi-Schaltschrank-Wasserwaage, 250 mm , 1 x Automatische Abisolierzange für lexible Leiter, 1 x Aderendhülsenpresszange , 1x Telefonzange gebogen, 200 mm , 1 x Schraubenzange, 160 mm