Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Industrierucksack POWER bestückt mit 24 Qualitätswerkzeugen

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Industrierucksack POWER bestückt mit 24 Qualitätswerkzeugen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170534

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103094846

Sonepar Artikelnummer

121051598

Hersteller Artikelnummer

170534

Hersteller Typ

INDUSTRIERUCKSACK POWER

Hersteller Artikel Nr.:

170534

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

1

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

4

Anzahl der Steckeinsätze:

1

Anzahl der Bit-Einsätze:

10

Anzahl der Kabelschneider:

3

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

42029298

Gewicht:

6.800 kg

Robuster Werkzeugrucksack aus wetterfestem Material verfügt über Zahlreiche Werkzeugaufnahmen: Taschen, Ösen, D-Ringe und Stecksystem für Handwerkzeuge. Die Schultergurte und der Rücken dieses Rucksacks sind ergonomisch gepolstert und ermöglicht ein komfortables Tragen. Das Riemensystem ermöglich verschiedene Öffnungswinkel. Werkzeugrucksack-Bestückung: 1 x VDE-Kabelschere, für Kabel 18 mm², 1 x 1.000 V Kraft-Seitenschneider, 200 mm , 3 x VDE-Schlitz-Schraubendreher SLIM , 2 x VDE-Schraubendreher mit Kombiprofil SLIM , 2 x VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher SLIM , 4 x VDE-SLIM-Schraubendreher TX, 1 x Elektronik-Seitenschneider ohne Schneidwate, 132 mm , 1 x Universal Schaltschrankschlüssel, 1 x Profi-Schaltschrank-Wasserwaage, 250 mm , 1 x Automatische Abisolierzange für lexible Leiter, 1 x Aderendhülsenpresszange , 1x Telefonzange gebogen, 200 mm , 1 x Schraubenzange, 160 mm