Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Ink Tieflochmarker schwarz

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Ink Tieflochmarker schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 212183

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Wasserfest - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104121831

Sonepar Artikelnummer

120654011

Hersteller Artikelnummer

212183

Hersteller Typ

212183

Hersteller Artikel Nr.:

212183

Ausführung:

sonstige

Farbe:

schwarz

Wasserfest:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96082000

Gewicht:

0.020 kg

Cimco Ink-Tieflochmarker schwarz (212183). Spezieller Tiefenbohrungsmarker mit Tinte für die Markierung in schwer zugänglichen Bohrlöchern und Vertiefungen, Tintenstift mit langer Spitze für präzises Markieren.