Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Innensechskant-Schraubendreher 1000V 4mmx160mm

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117824

  • Schlüsselweite - 4 mm

  • Klingenlänge - 75 mm

  • Gesamtlänge - 180 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103178249

Sonepar Artikelnummer

120101013

Hersteller Artikelnummer

117824

Hersteller Typ

117824

Hersteller Artikel Nr.:

117824

Schlüsselweite:

4 mm

Klingenlänge:

75 mm

Gesamtlänge:

180 mm

Isoliert:

Ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Klingendurchmesser:

4 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Mit Kugelkopf:

Nein

Kappe drehbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.041 kg

VDE-Sechskant-Stiftschlüssel SW 4 x 75 mm, geprüft nach DIN EN 60900 und VDE 0682-201, Gesamtlänge: 180 mm