Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Innensechskant-Schraubendreher 1000V 6mmx195mm

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117826

  • Schlüsselweite - 6 mm

  • Klingenlänge - 100 mm

  • Gesamtlänge - 215 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103178263

Sonepar Artikelnummer

120101015

Hersteller Artikelnummer

117826

Hersteller Typ

117826

Hersteller Artikel Nr.:

117826

Schlüsselweite:

6 mm

Klingenlänge:

100 mm

Gesamtlänge:

215 mm

Isoliert:

Ja

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Klingendurchmesser:

6 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Mit Kugelkopf:

Nein

Kappe drehbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.075 kg

VDE-Sechskant-Stiftschlüssel SW 6 x 100 mm, geprüft nach DIN EN 60900 und VDE 0682-201, Gesamtlänge: 215 mm