Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Innensechskantschlüssel 185mm Kugelkopf DIN 5265 SW3x100mm

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117223

  • Schlüsselweite - 3 mm

  • Klingenlänge - 100 mm

  • Gesamtlänge - 205 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103172230

Sonepar Artikelnummer

120100974

Hersteller Artikelnummer

117223

Hersteller Typ

117223

Hersteller Artikel Nr.:

117223

Schlüsselweite:

3 mm

Klingenlänge:

100 mm

Gesamtlänge:

205 mm

Isoliert:

Nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Klingendurchmesser:

3 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Mit Kugelkopf:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.040 kg

Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel SW 3,0 x 100 mm, Gesamtlänge 205 mm