Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Innensechskantschlüssel 185mm Kugelkopf DIN 5265 SW4x100mm

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117224

  • Schlüsselweite - 4 mm

  • Klingenlänge - 100 mm

  • Gesamtlänge - 205 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103172247

Sonepar Artikelnummer

120100975

Hersteller Artikelnummer

117224

Hersteller Typ

117224

Hersteller Artikel Nr.:

117224

Schlüsselweite:

4 mm

Klingenlänge:

100 mm

Gesamtlänge:

205 mm

Isoliert:

Nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Klingendurchmesser:

4 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Mit Kugelkopf:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.049 kg

Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel SW 4,0 x 100 mm, Gesamtlänge 205 mm