Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Innensechskantschlüssel 220mm Kugelkopf DIN 5265 SW6x125mm

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117226

  • Schlüsselweite - 6 mm

  • Klingenlänge - 125 mm

  • Gesamtlänge - 240 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103172261

Sonepar Artikelnummer

120100977

Hersteller Artikelnummer

117226

Hersteller Typ

117226

Hersteller Artikel Nr.:

117226

Schlüsselweite:

6 mm

Klingenlänge:

125 mm

Gesamtlänge:

240 mm

Isoliert:

Nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Klingendurchmesser:

6 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Mit Kugelkopf:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.079 kg

Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel SW 6,0 x 125 mm, Gesamtlänge 240 mm