Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Innensechskantschlüssel 260mm Kugelkopf DIN 5265 SW8x150mm

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117228

  • Schlüsselweite - 8 mm

  • Klingenlänge - 150 mm

  • Gesamtlänge - 275 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103172285

Sonepar Artikelnummer

120100978

Hersteller Artikelnummer

117228

Hersteller Typ

117228

Hersteller Artikel Nr.:

117228

Schlüsselweite:

8 mm

Klingenlänge:

150 mm

Gesamtlänge:

275 mm

Isoliert:

Nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Klingendurchmesser:

8 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Mit Kugelkopf:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.143 kg

Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel SW 8,0 x 150 mm, Gesamtlänge 275 mm