CIMCO - Isolatoren-Schutzschraube 1000V, mit zwei Flügeln (Länge 80mm), LxH 300x160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140185
Farbe - rot
Hitzebeständig - Nein
Strecktülle - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103401859
Sonepar Artikelnummer
120099673
Hersteller Artikelnummer
140185
Hersteller Typ
140185
Hersteller Artikel Nr.:
140185
Farbe:
rot
Hitzebeständig:
Nein
Strecktülle:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.549 kg
1.000 V Isolatoren-Schutzschraube, aus Weich-PVC, Flügellänge 80 mm, mit zwei Flügeln, LxH 300x160 mm


