Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Isolier-Spray, transparent, 400 ml

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Isolier-Spray, transparent, 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151094

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Funktion - Isolierung

  • Inhalt - 400 ml

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103069226

Sonepar Artikelnummer

120930202

Hersteller Artikelnummer

151094

Hersteller Typ

151094

Hersteller Artikel Nr.:

151094

Einsatzbereich:

sonstige

Funktion:

Isolierung

Inhalt:

400 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32082010

Gewicht:

0.397 kg

Isolier-Spray, transparenter Isolier- und Überzugslack auf Acrylharzbasis, ideal als Schutzüberzug an elektrischen Verbindungen, Schaltern, Schaltanlagen oder elektronischen Bauteilen. Das Isolier-Spray bildet einen flexiblen und widerstandsfähigen Film und haftet auf nahezu allen Werkstoffen wie Metall, Glas, Kunststoff oder Holz. Feuchtigkeits- und witterungsbeständig sowie beständig gegen UV-Strahlen, Säuren, Öle und Laugen. Sprühdose- transparent 400 ml.