Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Isolier-Standmatte 1000x1000x3mm, 1000V

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Isolier-Standmatte 1000x1000x3mm, 1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140224

  • Auf Rolle - Nein

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 1000 mm

  • Für Nennspannung bis - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103402245

Sonepar Artikelnummer

120099687

Hersteller Artikelnummer

140224

Hersteller Typ

140224

Hersteller Artikel Nr.:

140224

Auf Rolle:

Nein

Länge:

1000 mm

Breite:

1000 mm

Für Nennspannung bis:

1000 V

Für Durchschlagfestigkeit bis:

1 kV

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Ja

Stärke:

3 mm

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Ausführung als Wanne:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

40082190

Gewicht:

3.500 kg

Isolier-Standmatte, Schutzmatte für elektrische Schalträume, gegen Witterung, Ozon, Licht, Säure, Öl und Brand beständig (UL 94 V-0). Die Standmatte mit 3 mm Stärke hat eine Spannungsfestigkeit der Prüfspannungsklasse 0 (1.000 V), aus grauem Polymer, erhabene Grobstoff-Lauffläche (geriffelt) für erhöte Trittsicherheit, Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +70 °C. Nach IEC 61112 geprüft, 1.000 V, LxBxH: 1000x1000x3 mm.