CIMCO - Isolier-Standmatte, Rolle, 10mx1mx4mm, nicht antistatisch, 1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140225
Auf Rolle - Ja
Länge - 10000 mm
Breite - 1000 mm
Für Nennspannung bis - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103402252
Sonepar Artikelnummer
120099688
Hersteller Artikelnummer
140225
Hersteller Typ
140225
Hersteller Artikel Nr.:
140225
Auf Rolle:
Ja
Länge:
10000 mm
Breite:
1000 mm
Für Nennspannung bis:
1000 V
Für Durchschlagfestigkeit bis:
1 kV
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Ja
Stärke:
4 mm
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Ausführung als Wanne:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
40082190
Gewicht:
35.000 kg


