CIMCO - Isolierband selbstverschweißend 19x10 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 162830
Breite - 19 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Länge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5017374615001
Sonepar Artikelnummer
120102019
Hersteller Artikelnummer
162830
Hersteller Typ
162830
Hersteller Artikel Nr.:
162830
Breite:
19 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Stärke:
0.44 mm
Gewebeklebeband:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Ja
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
-35 .. 130 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Ja
Geeignet für Hochspannung:
Ja
Vulkanisierend:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Von Hand abreißbar:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39201028
Gewicht:
0.143 kg


