CIMCO - Isolierband Sortiment 4-teilig L1,L2,L3,N 15mmx10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 160205
Breite - 15 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - sonstige
Länge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103602058
Sonepar Artikelnummer
120101958
Hersteller Artikelnummer
160205
Hersteller Typ
160205
Hersteller Artikel Nr.:
160205
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
sonstige
Länge:
10 m
Stärke:
0.11 mm
Gewebeklebeband:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
0 .. 85 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Von Hand abreißbar:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.152 kg


