CIMCO - Isolierband Universal DIN EN 60454 Farbe grün-gelb 25mmx25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 160149
Breite - 25 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - grün/gelb
Länge - 25 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5017374602742
Sonepar Artikelnummer
120101950
Hersteller Artikelnummer
160149
Hersteller Typ
160149
Hersteller Artikel Nr.:
160149
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grün/gelb
Länge:
25 m
Stärke:
0.11 mm
Gewebeklebeband:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
0 .. 85 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Von Hand abreißbar:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.091 kg


