Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Isolierhülse 0,5-1mm², für nicht-isolierte Flachsteckverbindungen

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Isolierhülse 0,5-1mm², für nicht-isolierte Flachsteckverbindungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181230

  • Ausführung - Hülse

  • Steckerabmessungen - sonstige

  • Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²

  • Isolation - vollisoliert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103812303

Sonepar Artikelnummer

120552365

Hersteller Artikelnummer

181230

Hersteller Typ

181230

Hersteller Artikel Nr.:

181230

Ausführung:

Hülse

Steckerabmessungen:

sonstige

Nennquerschnitt:

0.5 .. 1 mm²

Isolation:

vollisoliert

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Min. AWG-Größe:

sonstige

Max. AWG-Größe:

18

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Isolierhülse für nicht-isolierte Flachsteckverbindungen. Querschnitt: 0,5-1 mm², Nenngröße nach DIN: 6,3, Geeignet für: Cimco-Artikelnr.: 18 1200, 18 1202, Gewicht per 100St.~kg: 0,035, VE/Stck.: 100