CIMCO - Isolierhülse 1,5-2,5mm², für nicht-isolierte Flachsteckverbindungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181232
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - sonstige
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Isolation - vollisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103812327
Sonepar Artikelnummer
120552366
Hersteller Artikelnummer
181232
Hersteller Typ
181232
Hersteller Artikel Nr.:
181232
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
sonstige
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Isolation:
vollisoliert
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


