Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Isolierte Aderendhülse 70mm² x 21mm, gelb

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Isolierte Aderendhülse 70mm² x 21mm, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 187036

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 70 mm²

  • Hülsenlänge - 21 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103112328

Sonepar Artikelnummer

121224454

Hersteller Artikelnummer

187036

Hersteller Typ

187036

Hersteller Artikel Nr.:

187036

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

70 mm²

Hülsenlänge:

21 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

37 mm

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.004 kg

Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4, gefertigt aus hochwertigen Kupfer-DHP. Die Oberfläche ist galvanisch verzinnt mit einer Mindestschichtstäke von 3 µm für einen maximalen Korrosionsschutz. Der Kunststoffkragen aus Polypropylen sorgt für ein einfaches Einführen der Kupferleiter. Temperaturbeständig bis 105°C, für Leitungen Klasse 5 / 6 nach IEC 60228