Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Isolierte Pinzette, gebogen Länge 150mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Isolierte Pinzette, gebogen Länge 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103112

  • Länge - 150 mm

  • Spitzenbreite - 1 mm

  • Form - gebogen

  • Federarmpinzette - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103031124

Sonepar Artikelnummer

120099248

Hersteller Artikelnummer

103112

Hersteller Typ

103112

Hersteller Artikel Nr.:

103112

Länge:

150 mm

Spitzenbreite:

1 mm

Form:

gebogen

Federarmpinzette:

Ja

Antimagnetisch:

Ja

Isoliert:

Ja

Vernickelt:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.035 kg

Isolierte Pinzette gebogene, spitze Form, Länge 150 mm