Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Isolierte Pinzette, gerade Länge 145mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Isolierte Pinzette, gerade Länge 145mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103114

  • Länge - 145 mm

  • Spitzenbreite - 2 mm

  • Form - gerade

  • Federarmpinzette - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103031148

Sonepar Artikelnummer

120099249

Hersteller Artikelnummer

103114

Hersteller Typ

103114

Hersteller Artikel Nr.:

103114

Länge:

145 mm

Spitzenbreite:

2 mm

Form:

gerade

Federarmpinzette:

Ja

Antimagnetisch:

Ja

Isoliert:

Ja

Vernickelt:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.046 kg

Isolierte Pinzette gerade, flach-runde Form, Länge 145 mm