Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Isolierte Teleskopstange L1500 mm, max. Spannung 45 kV

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Isolierte Teleskopstange L1500 mm, max. Spannung 45 kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140296

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103014332

Sonepar Artikelnummer

121067698

Hersteller Artikelnummer

140296

Hersteller Typ

ISOLIERTE TELESKOPSTANGE L1500 MM

Hersteller Artikel Nr.:

140296

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Wiederverwendbar:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39172900

Gewicht:

0.920 kg

Isolierte Teleskopstange mit einer Länge von 1500 mm, max. Spannung 45 kV.