CIMCO - Jokari Abisolierer PC-CAT, für PVC-isolierte Datenkabel, 4,5 - 10 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120015
Abisolierbereich Durchmesser - 4.5 .. 10 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 12.7 .. 78 mm²
Min. AWG-Größe - 6
Max. AWG-Größe - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103200155
Sonepar Artikelnummer
120537322
Hersteller Artikelnummer
120015
Hersteller Typ
120015
Hersteller Artikel Nr.:
120015
Abisolierbereich Durchmesser:
4.5 .. 10 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
12.7 .. 78 mm²
Min. AWG-Größe:
6
Max. AWG-Größe:
0
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.022 kg


