Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Jokari Abisolierer PC-STRIP, 5 - 30 mm Ø

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Jokari Abisolierer PC-STRIP, 5 - 30 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120034

  • Abisolierbereich Durchmesser - 5 .. 15 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0.2 .. 4 mm²

  • Min. AWG-Größe - 24

  • Max. AWG-Größe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103200346

Sonepar Artikelnummer

120099080

Hersteller Artikelnummer

120034

Hersteller Typ

120034

Hersteller Artikel Nr.:

120034

Abisolierbereich Durchmesser:

5 .. 15 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

0.2 .. 4 mm²

Min. AWG-Größe:

24

Max. AWG-Größe:

sonstige

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119300

Gewicht:

0.055 kg

»Jokari Abisolierer PC-STRIP, spezial Abmantel- und Abisolierwerkzeug für Daten- und Steuerleitungen, Fernmeldeleitungen, Systemkabel, massive Einzelader, für Leitungen der Gebäudeinstallation, Leitungen mit Mehrfachleitern für eine feste Verlegung, flexible Kabel, Feuchtraumleitung z.B. NYM, NYY,NHXMH-halogenfrei, Abmanteln: Kabel von 5,5-13 mm ⌀, Abisolieren: Leiter von 0,2-4,0 mm² oder AWG26-11