Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Jokari Abisolierzange HIGHSTRIP, 0,5 - 4 mm²

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Jokari Abisolierzange HIGHSTRIP, 0,5 - 4 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100740

  • Länge - 240 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0.5 .. 4 mm²

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Mit Drahtschneider - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103007402

Sonepar Artikelnummer

120099146

Hersteller Artikelnummer

100740

Hersteller Typ

100740

Hersteller Artikel Nr.:

100740

Länge:

240 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

0.5 .. 4 mm²

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Mit Drahtschneider:

Nein

Isoliert:

Ja

Min. AWG-Größe:

sonstige

Max. AWG-Größe:

12

Abisolierbereich Durchmesser:

0.7 .. 2.2 mm

Abisolierlänge einstellbar:

Ja

Selbsteinstellend:

Ja

Länge der Backen:

5 mm

Kopfbreite:

25 mm

Kopfhöhe:

32 mm

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffüberzug:

ohne

Griffausführung:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Oberflächenbehandlung:

unbehandelt

ESD geprüft:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Gewicht:

100 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.130 kg

Abisolierzange Highstrip für schnelles und absolut präzises Abisolieren auch von problematischen Isolierungen, PVC-Gummi-TPE-Silikon-THHN-THWN-PMMA-Lichtwellenleiter mit PE-Mantel, z. B. 0,5-0,75-1, 5-2, 5-4 mm². Eine Beschädigung der Leiter und Litzen ist ausgeschlossen, Gewicht 100 g.